MAIN FILTERINC。MF0357459交換油圧フィルター、ワイヤーメッシュ、125ミクロン、Vitonシール、高さ10インチ
アイテム: CF8MFW
モデル:MF0357459
¥12,879 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧フィルター |
ボトムOD | 5.118 " |
クラッキング圧力 | 145 PSI |
ろ材 | 金網 |
フィルター評価 | 125 |
フィルターサイズ | 580平方インチ |
Flow | 外で |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | バイトン |
高さ | 10 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 125 |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | バイトン |
トップID | 2.539 " |
トップOD | 5.118 " |
プロダクト | モデル | ボトムID | ボトムOD | フィルターサイズ | 高さ | トップID | トップOD | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0008294 | 2.03 " | 3.9 " | 289平方インチ | 8.27 " | 2.03 " | 3.9 " | ¥7,956 | 見積依頼
| |
MF0008297 | 2.03 " | 3.9 " | 289平方インチ | 8.27 | 2.03 " | 3.9 " | ¥7,956 | 見積依頼
| |
MF0008343 | 2.992 " | 5.118 " | 580平方インチ | 9.84 " | 2.992 " | 5.118 " | ¥15,330 | 見積依頼
| |
MF0008380 | - | 2.047 " | 36平方インチ | 2.83 " | 0.965 " | 2.047 " | ¥3,610 | 見積依頼
| |
MF0008382 | - | 2.756 " | - | 3.34 " | 1.161 " | 2.756 " | ¥4,110 | 見積依頼
| |
MF0023272 | 1.38 " | 2.76 " | 75平方インチ | 3.35 " | 1.38 " | 2.76 " | ¥5,622 | 見積依頼
| |
MF0035030 | - | 3.898 " | - | 10.19 " | 1.595 " | 3.898 " | ¥8,555 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。