MAIN FILTERINC。MF0326394交換スピンオンフィルター、ガラス、定格15ミクロン、ブナシール、高さ8.945インチ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スピンオン油圧フィルター |
ボトムOD | 3.728 " |
破裂圧力 | 1015 |
容量 | 40.18 |
崩壊圧力 | 290 |
クラッキング圧力 | 290 PSI |
ろ材 | ガラス |
フィルターサイズ | 543平方インチ |
Flow | 外で |
流れ方向 | 外で |
注ぐ速さ | 79 gpm |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | 良いです |
高さ | 8.945 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 15 |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | 良いです |
スレッド | 12 UN2B |
番手 | 1.375 |
トップOD | 3.819 " |
プロダクト | モデル | 番手 | ボトムOD | 破裂圧力 | トップOD | 容量 | 崩壊圧力 | クラッキング圧力 | フィルターサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0308426 | 1.375 | 3.728 " | 1015 | 3.819 " | 30.34 | 290 | 290 PSI | 410平方インチ | ¥9,176 | 見積依頼
| |
MF0308435 | 1.375 | 3.728 " | 1015 PSI | 3.819 " | 30.34 | - | 290 PSI | 410平方インチ | ¥9,322 | 見積依頼
| |
MF0308436 | 1.375 | 3.728 " | 1015 | 3.819 " | 40.18 | 290 | 290 PSI | 543平方インチ | ¥10,929 | 見積依頼
| |
MF0308451 | 1.375 | 3.728 " | 1015 PSI | 3.819 " | 30.34 | - | 290 PSI | 410平方インチ | ¥9,176 | 見積依頼
| |
MF0308452 | 1.375 | 3.728 " | 1015 | 3.819 " | 40.18 | 290 | 290 PSI | 543平方インチ | ¥11,427 | 見積依頼
| |
MF0308462 | 1.75 mm | 4.606 " | 783 PSI | 4.685 " | 58.56 | - | 217.6 PSI | 625平方インチ | ¥16,298 | 見積依頼
| |
MF0316319 | 1.375 | 3.728 " | 1015 | 3.819 " | 30.34 | 290 | 290 PSI | 410平方インチ | ¥9,322 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。