MAIN FILTERINC。MF0308958交換油圧フィルター、セルロース、3ミクロン、ブナシール、高さ9.29インチ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧フィルター |
ボトムID | 1.732 " |
ボトムOD | 3.661 " |
クラッキング圧力 | 73 PSI |
ろ材 | セルロース |
フィルター評価 | 3 |
Flow | インサイドアウト |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | 良いです |
高さ | 9.29 |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 3 |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | 良いです |
トップID | 1.732 " |
トップOD | 3.661 " |
プロダクト | モデル | 流れ方向 | ボトムID | ボトムOD | 高さ | トップID | トップOD | 容量 | 崩壊圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0065822 | インサイドアウト | 1.732 " | 3.661 " | 9.29 " | 1.732 " | 3.661 " | - | 73 | ¥6,259 | 見積依頼
| |
MF0065856 | インサイドアウト | 1.732 " | 3.661 " | 18.5 " | 1.732 " | 3.661 " | 45.73 | 73 | ¥8,076 | 見積依頼
| |
MF0066227 | - | - | 1.77 " | 5.24 " | 0.77 " | 1.77 " | 5.99 | - | ¥4,435 | 見積依頼
| |
MF0308752 | - | - | 2.87 " | 4.65 " | 1.07 " | 2.87 " | 13.01 | - | ¥4,886 | 見積依頼
| |
MF0308773 | 外で | - | 1.77 " | 5.24 " | 0.77 " | 1.77 " | 5.99 | 145 | ¥4,435 | 見積依頼
| |
MF0308925 | 外で | 1.496 " | 2.52 " | 9.52 " | 1.496 " | 2.52 " | 11.85 | 145 | ¥7,096 | 見積依頼
| |
MF0308972 | - | 1.732 " | 3.661 " | 18.5 | 1.732 " | 3.661 " | 45.73 | - | ¥8,076 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。