MAIN FILTERINC。MF0308367交換スピンオンフィルター、セルロース、定格10ミクロン、ブナシール、高さ6.94インチ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スピンオン油圧フィルター |
ボトムOD | 5.06 " |
破裂圧力 | 261 |
容量 | 21.42 |
崩壊圧力 | 72.5 |
クラッキング圧力 | 72.5 PSI |
ろ材 | セルロース |
フィルターサイズ | 536平方インチ |
Flow | 外で |
流れ方向 | 外で |
注ぐ速さ | 40 gpm |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | 良いです |
高さ | 6.94 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 10 |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | 良いです |
スレッド | 16UNF |
番手 | 1.5 " |
トップOD | 5.06 " |
プロダクト | モデル | 注ぐ速さ | ボトムOD | 破裂圧力 | 高さ | スレッド | 番手 | トップOD | 容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0301814 | 22 gpm | 3.78 " | 304.6 | 8.307 " | 14BSP | - | 3.78 " | 24.03 | ¥4,982 | 見積依頼
| |
MF0301818 | - | 5.079 " | - | 7.02 " | - | - | 5.079 " | - | ¥7,072 | 見積依頼
| |
MF0301823 | 79 gpm | 5.079 " | 246.6 PSI | 8.949 | 11BSP | 1.25 mm | 5.079 " | 41.74 | ¥6,750 | 見積依頼
| |
MF0301828 | 79 gpm | 5.079 " | 246.6 | 7.02 " | - | M42 | 5.079 " | 31.47 | ¥8,101 | 見積依頼
| |
MF0304030 | 40 gpm | 5.06 " | 261 PSI | 6.94 | 16UNF | 1.5 " | 5.06 " | 21.42 | ¥6,268 | 見積依頼
| |
MF0304227 | 22 gpm | 3.78 " | 304.6 | 8.307 " | 14BSP | - | 3.78 " | 24.03 | ¥4,982 | 見積依頼
| |
MF0304230 | 79 gpm | 5.079 " | 246.6 | 7.02 " | 11BSP | 1.25 mm | 5.079 " | 54.99 | ¥7,829 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。