MAIN FILTERINC。MF0306141交換油圧フィルター、ワイヤーメッシュ、10ミクロン、Vitonシール、高さ8.22インチ
アイテム:CF8APE
モデル:MF0306141
¥15,429 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧フィルター |
ボトムOD | 2.087 " |
ろ材 | 金網 |
フィルター評価 | 10 |
高さ | 8.22 |
シールタイプ | バイトン |
トップID | 0.965 " |
トップOD | 2.087 " |
プロダクト | モデル | トップOD | ボトムID | ボトムOD | 崩壊圧力 | クラッキング圧力 | フィルターサイズ | 高さ | トップID | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0058403 | 1.772 " | - | 1.772 " | - | - | - | 4.44 " | 1.004 " | ¥8,493 | 見積依頼
| |
MF0058405 | 1.772 " | - | 1.772 " | - | - | - | 4.48 " | 1" | ¥18,934 | 見積依頼
| |
MF0058447 | 1.772 " | - | 1.772 " | 305 | 305 PSI | 155平方インチ | 8.22 " | 1.004 " | ¥14,354 | 見積依頼
| |
MF0058525 | 2.087 " | - | 2.087 " | - | - | - | 8.22 | 0.965 " | ¥15,429 | 見積依頼
| |
MF0058775 | 3.071 " | - | 3.071 " | - | - | - | 8.22 | 1.701 " | ¥32,405 | 見積依頼
| |
MF0058827 | 3.071 " | - | 3.071 " | - | 3045 PSI | 591平方インチ | 12.99 " | 1.693 " | ¥47,980 | 見積依頼
| |
MF0058941 | 3.071 " | - | 3.071 " | - | 3045 PSI | 415平方インチ | 9.29 | 1.646 " | ¥32,692 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。