MAIN FILTERINC。MF0301875交換油圧フィルター、セルロース、定格25ミクロン、シール、高さ12.91インチ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧フィルター |
ボトムID | 1.98 " |
ボトムOD | 3.504 " |
容量 | 41.35 |
崩壊圧力 | 44 |
クラッキング圧力 | 44 PSI |
ろ材 | セルロース |
フィルターサイズ | 1034平方インチ |
Flow | インサイドアウト |
流れ方向 | インサイドアウト |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
高さ | 12.91 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 25 |
最小動作温度 | -13 度 F |
トップID | 1.98 " |
トップOD | 3.504 " |
プロダクト | モデル | 流れ方向 | ボトムID | ボトムOD | 高さ | ミクロン | トップID | トップOD | 容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0065914 | - | 1.772 " | 2.756 " | 6.45 " | 25 | 1.772 " | 2.756 " | - | ¥3,570 | 見積依頼
| |
MF0065919 | - | 2.323 " | 3.268 " | 7.63 " | 25 | 2.323 " | 3.268 " | 15.80 | ¥3,925 | 見積依頼
| |
MF0065936 | インサイドアウト | 1.98 " | 3.504 " | 12.91 " | 25 | 1.98 " | 3.504 " | 41.35 | ¥4,821 | 見積依頼
| |
MF0065939 | インサイドアウト | 1.772 " | 2.835 " | 11.81 " | 25 | 1.772 " | 2.835 " | 22.76 | ¥4,951 | 見積依頼
| |
MF0305604 | - | 1.98 " | 3.504 " | 12.91 | 25 | 1.98 " | 3.504 " | 41.35 | ¥4,821 | 見積依頼
| |
MF0307698 | - | 4.331 " | 7.008 " | 17.717 " | 25 | 4.331 " | 7.008 " | - | ¥20,607 | 見積依頼
| |
MF0309029 | 外で | 2.76 " | 4.41 " | 11.5 " | 25 | 2.76 " | 4.41 " | 54.90 | ¥16,159 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。