MAIN FILTERINC。MF0271605交換油圧フィルター、ガラス、10ミクロン定格、シール、1.96インチの高さ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧フィルター |
ボトムID | 0.65 " |
ボトムOD | 1.634 " |
容量 | 3.49 |
クラッキング圧力 | 435 PSI |
ろ材 | ガラス |
フィルター評価 | 10 |
フィルターサイズ | 36平方インチ |
Flow | 外で |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
高さ | 1.96 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 10 |
最小動作温度 | -13 度 F |
トップID | 0.65 " |
トップOD | 1.634 " |
プロダクト | モデル | ボトムID | ボトムOD | 容量 | フィルターサイズ | 高さ | トップID | トップOD | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0034405 | 1.299 " | 2.087 " | 15.75 | 161平方インチ | 5.62 | 1.004 " | 2.087 " | ¥6,670 | 見積依頼
| |
MF0034516 | 1.024 " | 1.732 " | 5.89 | 60平方インチ | 3.14 " | 0.787 " | 1.732 " | ¥5,736 | 見積依頼
| |
MF0034541 | 1.811 " | 2.913 " | 39.06 | 399平方インチ | 8.74 " | 1.496 " | 2.913 " | ¥9,788 | 見積依頼
| |
MF0034553 | 1.024 " | 1.732 " | 3.58 | 37平方インチ | 1.96 " | 0.787 " | 1.732 " | ¥5,100 | 見積依頼
| |
MF0034592 | 1.811 " | 2.913 " | - | - | 5.82 " | 1.496 " | 2.913 " | ¥7,764 | 見積依頼
| |
MF0034636 | 0.65 " | 1.634 " | 3.49 | 36平方インチ | 1.96 " | 0.65 " | 1.634 " | ¥4,732 | 見積依頼
| |
MF0166518 | 1.299 " | 2.087 " | 15.75 | 161平方インチ | 5.62 | 1.004 " | 2.087 " | ¥6,670 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。