MAIN FILTERINC。MF0228292透過フィルターキット、ガラス、定格25ミクロン、Vitonシール、高さ4.21インチ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フィルターキット |
ボトムOD | 3.21 " |
崩壊圧力 | 101 |
クラッキング圧力 | 101 PSI |
ろ材 | ガラス |
Flow | 外で |
流れ方向 | 外で |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | バイトン |
高さ | 4.21 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 25 |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | バイトン |
トップID | 1.57 " |
トップOD | 3.21 " |
モデル | ボトムOD | 高さ | トップID | トップOD | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
MF0007393 | 3.21 " | 4.21 " | 1.57 " | 3.21 " | ¥10,521 | 見積依頼
|
MF0036830 | 3.208 " | 5.98 " | 1.54 " | 3.208 " | ¥13,290 | 見積依頼
|
MF0066120 | 3.21 " | 4.21 " | 1.57 " | 3.21 " | ¥10,521 | 見積依頼
|
MF0066121 | 3.208 " | 5.98 " | 1.54 " | 3.208 " | ¥13,290 | 見積依頼
|
MF0077790 | 3.208 " | 5.98 " | 1.54 " | 3.208 " | ¥13,290 | 見積依頼
|
MF0077791 | 3.21 " | 4.21 " | 1.57 " | 3.21 " | ¥10,521 | 見積依頼
|
MF0130310 | 3.21 " | 4.21 " | 1.57 " | 3.21 " | ¥10,521 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。