MAIN FILTERINC。MF0223124交換油圧フィルター、セルロース、3ミクロン、ブナシール、高さ4.65インチ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧フィルター |
ボトムOD | 2.87 " |
容量 | 13.01 |
クラッキング圧力 | 145 PSI |
ろ材 | セルロース |
フィルター評価 | 3 |
フィルターサイズ | 289平方インチ |
Flow | 外で |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | 良いです |
高さ | 4.65 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 3 |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | 良いです |
トップID | 1.07 " |
トップOD | 2.87 " |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。