MAIN FILTERINC。MF0222489交換油圧フィルター、セルロース、定格10ミクロン、Vitonシール、高さ4.86インチ
アイテム:CF7RHY
モデル:MF0222489相互参照:P167522 '
¥5,214 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | 油圧フィルター |
ボトムID | 1.075 " |
ボトムOD | 2.87 " |
容量 | 13.01 |
崩壊圧力 | 145 |
クラッキング圧力 | 145 PSI |
ろ材 | セルロース |
フィルターサイズ | 289平方インチ |
Flow | 外で |
流れ方向 | 外で |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | バイトン |
高さ | 4.86 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 10 |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | バイトン |
トップID | 1.075 " |
トップOD | 2.87 " |
プロダクト | モデル | 流れ方向 | ボトムID | ボトムOD | ガスケット材料 | 高さ | シールタイプ | トップID | トップOD | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0003996 | - | 1.075 " | 2.87 " | バイトン | 4.86 | バイトン | 1.075 " | 2.87 " | ¥5,214 | 見積依頼
| |
MF0004004 | 外で | 3.31 " | 4.96 " | コルク | 18.31 " | コルク | 3.31 " | 4.96 " | ¥13,748 | 見積依頼
| |
MF0004012 | - | - | 2.894 " | バイトン | 9.488 | バイトン | 1.748 " | 2.874 " | ¥6,113 | 見積依頼
| |
MF0004020 | - | - | 2.894 " | バイトン | 9.488 | バイトン | 1.748 " | 2.874 " | ¥6,113 | 見積依頼
| |
MF0004139 | インサイドアウト | - | 2.01 " | 良いです | 4.49 " | 良いです | 1.27 " | 2.01 " | ¥2,682 | 見積依頼
| |
MF0004206 | - | - | 4.01 " | - | 7.78 " | バイトン | 2.01 " | 4.01 " | ¥4,651 | 見積依頼
| |
MF0004367 | - | - | 1.77 " | バイトン | 8.03 " | バイトン | 0.77 " | 1.77 " | ¥3,038 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。