MAIN FILTERINC。MF0202900交換油圧フィルター、ガラス、定格1ミクロン、Vitonシール、高さ8.22インチ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧フィルター |
ボトムOD | 1.772 " |
ろ材 | ガラス |
高さ | 8.22 " |
ミクロン | 1 |
シールタイプ | バイトン |
トップID | 1.004 " |
トップOD | 1.772 " |
プロダクト | モデル | トップID | ボトムID | ボトムOD | トップOD | 容量 | 崩壊圧力 | クラッキング圧力 | フィルターサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0006129 | 1.347 " | - | 2.362 " | 2.362 " | - | - | - | - | ¥23,290 | 見積依頼
| |
MF0033702 | 1" | - | 1.772 " | 1.772 " | - | - | - | - | ¥11,334 | 見積依頼
| |
MF0056363 | 1.504 " | - | 2.992 " | 2.992 " | - | - | - | - | ¥13,346 | 見積依頼
| |
MF0056364 | 1.504 " | - | 2.992 " | 2.992 " | - | - | - | - | ¥13,346 | 見積依頼
| |
MF0056642 | 2.224 " | - | 3.78 " | 3.78 " | - | - | - | - | ¥13,562 | 見積依頼
| |
MF0056643 | 2.224 " | - | 3.78 " | 3.78 " | - | - | - | - | ¥13,562 | 見積依頼
| |
MF0056709 | 1.004 " | - | 1.772 " | 1.772 " | - | - | - | - | ¥4,423 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。