MAIN FILTERINC。MF0182817交換油圧フィルター、ワイヤーメッシュ、25ミクロン、シール、高さ13.11インチ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧フィルター |
ボトムID | 3.701 " |
ボトムOD | 5.591 " |
クラッキング圧力 | 435 PSI |
ろ材 | 金網 |
フィルター評価 | 25 |
フィルターサイズ | 1096平方インチ |
Flow | 外で |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
高さ | 13.11 |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 25 |
最小動作温度 | -13 度 F |
トップOD | 5.591 " |
プロダクト | モデル | ボトムID | ボトムOD | フィルターサイズ | 高さ | トップID | トップOD | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0008129 | 1.299 " | 2.087 " | - | 5.62 " | 1.004 " | 2.087 " | ¥13,083 | 見積依頼
| |
MF0008188 | 1.811 " | 2.913 " | - | 8.74 " | 1.496 " | 2.913 " | ¥18,582 | 見積依頼
| |
MF0026451 | 2.48 " | 4.016 " | - | 10.74 | - | 4.016 " | ¥33,415 | 見積依頼
| |
MF0034319 | 3.701 " | 5.591 " | 1096平方インチ | 13.11 | - | 5.591 " | ¥72,228 | 見積依頼
| |
MF0034396 | 0.65 " | 1.634 " | 36平方インチ | 2.75 " | 0.65 " | 1.634 " | ¥8,447 | 見積依頼
| |
MF0034557 | 1.024 " | 1.732 " | - | 1.96 " | 0.787 " | 1.732 " | ¥7,900 | 見積依頼
| |
MF0034628 | 1.024 " | 1.732 " | - | 1.18 " | 0.787 " | 1.732 " | ¥8,781 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。