MAIN FILTERINC。MF0118049油圧フィルター、ワイヤーメッシュ、150ミクロン定格、Vitonシール、9.25インチの高さ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧フィルター |
ボトムID | 1.654 " |
ボトムOD | 3.898 " |
崩壊圧力 | 145 |
クラッキング圧力 | 145 PSI |
ろ材 | 金網 |
フィルターサイズ | 197平方インチ |
Flow | 外で |
流れ方向 | 外で |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | バイトン |
高さ | 9.25 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 150 |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | バイトン |
トップID | 1.654 " |
トップOD | 3.898 " |
プロダクト | モデル | ボトムOD | 崩壊圧力 | クラッキング圧力 | フィルターサイズ | 高さ | トップID | トップOD | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0007594 | 3.898 " | - | 145 PSI | 197平方インチ | 9.25 " | 1.654 " | 3.898 " | ¥8,033 | 見積依頼
| |
MF0066582 | 3.898 " | - | 145 PSI | 197平方インチ | 9.25 " | 1.654 " | 3.898 " | ¥8,033 | 見積依頼
| |
MF0067123 | 3.898 " | 145 | 145 PSI | 197平方インチ | 9.25 " | 1.654 " | 3.898 " | ¥8,033 | 見積依頼
| |
MF0077492 | 3.898 " | - | 145 PSI | 197平方インチ | 9.25 " | 1.654 " | 3.898 " | ¥8,033 | 見積依頼
| |
MF0090767 | 3.898 " | 145 | 145 PSI | 197平方インチ | 9.25 " | 1.654 " | 3.898 " | ¥8,033 | 見積依頼
| |
MF0178365 | 3.563 " | - | 435 PSI | 1028平方インチ | 12.91 | 1.894 " | 3.563 " | ¥24,489 | 見積依頼
| |
MF0178527 | 1.378 " | - | - | - | 3.66 " | 0.476 " | 1.378 " | ¥5,511 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。