MAIN FILTERINC。MF0118037交換油圧フィルター、セルロース、3ミクロン、Vitonシール、9.25インチの高さ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧フィルター |
ボトムID | 1.654 " |
ボトムOD | 3.898 " |
クラッキング圧力 | 145 PSI |
ろ材 | セルロース |
フィルター評価 | 3 |
Flow | 外で |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | バイトン |
高さ | 9.25 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 3 |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | バイトン |
トップID | 1.654 " |
トップOD | 3.898 " |
プロダクト | モデル | トップOD | ボトムOD | 容量 | 崩壊圧力 | クラッキング圧力 | フィルターサイズ | 高さ | トップID | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0004046 | 3.898 " | 3.898 " | 68.75 | 145 | 145 PSI | 1719平方インチ | 18.5 " | 1.654 " | ¥5,637 | 見積依頼
| |
MF0004090 | 3.898 " | 3.898 " | - | - | 145 PSI | - | 9.25 " | 1.654 " | ¥6,076 | 見積依頼
| |
MF0004447 | 1.752 " | 1.752 " | 5.41 | - | 435 PSI | 135平方インチ | 6.18 | 0.87 " | ¥4,790 | 見積依頼
| |
MF0005998 | 3.898 " | 3.898 " | 68.75 | - | 145 PSI | 1719平方インチ | 18.5 | 1.654 " | ¥5,637 | 見積依頼
| |
MF0006018 | 2.362 " | 2.362 " | - | - | 435 PSI | 234平方インチ | 7.4 " | 1.347 " | ¥5,232 | 見積依頼
| |
MF0006030 | 1.752 " | 1.752 " | 5.41 | 435 | 435 PSI | 135平方インチ | 6.18 " | 0.87 " | ¥4,790 | 見積依頼
| |
MF0024253 | 3.602 " | 3.602 " | - | - | - | - | 7.89 " | 2.488 " | ¥8,874 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。