MAIN FILTERINC。MF0094260交換油圧フィルター、セルロース、3ミクロン、Vitonシール、9.52インチの高さ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧フィルター |
ボトムID | 1.496 " |
ボトムOD | 2.52 " |
容量 | 11.85 |
クラッキング圧力 | 145 PSI |
ろ材 | セルロース |
フィルター評価 | 3 |
フィルターサイズ | 296平方インチ |
Flow | 外で |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | バイトン |
高さ | 9.52 |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 3 |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | バイトン |
トップID | 1.496 " |
トップOD | 2.52 " |
プロダクト | モデル | 流れ方向 | ボトムID | ボトムOD | 高さ | トップID | トップOD | 容量 | 崩壊圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0004429 | 外で | 1.898 " | 3.032 " | 7.63 " | - | 3.032 " | 14.63 | 435 | ¥10,005 | 見積依頼
| |
MF0026166 | 外で | 1.496 " | 2.52 " | 9.52 " | 1.496 " | 2.52 " | 11.85 | 145 | ¥10,026 | 見積依頼
| |
MF0026167 | - | 1.496 " | 2.52 " | 9.52 | 1.496 " | 2.52 " | 11.85 | - | ¥10,026 | 見積依頼
| |
MF0026190 | 外で | 3.11 " | 4.252 " | 9.76 " | 3.11 " | 4.252 " | 29.64 | 145 | ¥12,125 | 見積依頼
| |
MF0035948 | - | - | 3.661 " | 9.17 " | 1.732 " | 3.661 " | - | - | ¥8,598 | 見積依頼
| |
MF0035952 | 外で | - | 3.661 " | 18.89 " | 1.732 " | 3.661 " | 47.02 | 73 | ¥13,547 | 見積依頼
| |
MF0066901 | - | 1.496 " | 2.52 " | 9.52 | 1.496 " | 2.52 " | 11.85 | - | ¥10,026 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。