MAIN FILTERINC。MF0066870交換油圧フィルター、ガラス、定格40ミクロン、ブナシール、高さ8.89インチ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧フィルター |
ボトムID | 1.693 " |
ボトムOD | 2.756 " |
容量 | 26.70 |
崩壊圧力 | 145 |
クラッキング圧力 | 145 PSI |
ろ材 | ガラス |
フィルターサイズ | 297平方インチ |
Flow | インサイドアウト |
流れ方向 | インサイドアウト |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | 良いです |
高さ | 8.89 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 40 |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | 良いです |
トップID | 1.693 " |
トップOD | 2.756 " |
プロダクト | モデル | 流れ方向 | ボトムID | ボトムOD | 高さ | トップID | トップOD | 容量 | 崩壊圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0066897 | - | 1.496 " | 2.52 " | 9.52 " | 1.496 " | 2.52 " | - | - | ¥9,563 | 見積依頼
| |
MF0094089 | - | 1.496 " | 2.52 " | 9.52 | 1.496 " | 2.52 " | - | - | ¥9,563 | 見積依頼
| |
MF0094365 | インサイドアウト | 1.693 " | 2.756 " | 8.89 " | 1.693 " | 2.756 " | 26.70 | 145 | ¥7,653 | 見積依頼
| |
MF0119912 | インサイドアウト | 1.693 " | 2.756 " | 8.89 " | 1.693 " | 2.756 " | 26.70 | 145 | ¥7,653 | 見積依頼
| |
MF0222408 | 外で | 3.996 " | 5.61 " | 12.12 " | 3.996 " | 5.61 " | - | 51 | ¥16,746 | 見積依頼
| |
MF0348150 | - | 3.996 " | 5.61 " | 12.12 " | 3.996 " | 5.61 " | - | - | ¥16,746 | 見積依頼
| |
MF0609655 | 外で | - | 3.661 " | 9.17 " | 1.732 " | 3.661 " | 41.07 | 73 | ¥10,700 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。