MAIN FILTERINC。MF0066487交換油圧フィルター、ワイヤーメッシュ、25ミクロン定格、Vitonシール、15.7インチの高さ
アイテム:CF7CTT
モデル:MF0066487相互参照:XD630T25A '
¥52,149 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | 油圧フィルター |
ボトムOD | 3.937 " |
崩壊圧力 | 305 |
クラッキング圧力 | 305 PSI |
ろ材 | 金網 |
フィルターサイズ | 1016平方インチ |
Flow | 外で |
流れ方向 | 外で |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | バイトン |
高さ | 15.7 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 25 |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | バイトン |
トップID | 2.37 " |
トップOD | 3.937 " |
プロダクト | モデル | トップOD | ボトムID | ボトムOD | 崩壊圧力 | クラッキング圧力 | フィルターサイズ | 高さ | トップID | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0058371 | 1.772 " | - | 1.772 " | - | 305 PSI | 61平方インチ | 3.38 " | 1" | ¥6,515 | 見積依頼
| |
MF0058411 | 1.772 " | - | 1.772 " | 305 | 305 PSI | 81平方インチ | 4.44 " | 1.004 " | ¥7,446 | 見積依頼
| |
MF0058413 | 1.772 " | - | 1.772 " | - | - | - | 4.48 " | 1" | ¥18,146 | 見積依頼
| |
MF0058453 | 1.772 " | - | 1.772 " | 305 | 305 PSI | 155平方インチ | 8.22 " | 1.004 " | ¥11,235 | 見積依頼
| |
MF0058455 | 1.772 " | - | 1.772 " | 3045 | 3045 PSI | 147平方インチ | 8.26 " | 1" | ¥19,111 | 見積依頼
| |
MF0058495 | 2.087 " | - | 2.087 " | - | 305 PSI | 144平方インチ | 4.56 " | 0.965 " | ¥10,125 | 見積依頼
| |
MF0058621 | 2.087 " | - | 2.087 " | 305 | 305 PSI | - | 4.72 " | 1.083 " | ¥9,161 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。