MAIN FILTERINC。MF0066211交換油圧フィルター、セルロース、10ミクロン、コルクシール、高さ18.31インチ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧フィルター |
ボトムID | 3.31 " |
ボトムOD | 4.96 " |
容量 | 129.29 |
クラッキング圧力 | 304 PSI |
ろ材 | セルロース |
フィルター評価 | 10 |
フィルターサイズ | 2873平方インチ |
Flow | 外で |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | コルク |
高さ | 18.31 |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 10 |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | コルク |
トップID | 3.31 " |
トップOD | 4.96 " |
モデル | トップID | ボトムID | ボトムOD | トップOD | 容量 | 崩壊圧力 | クラッキング圧力 | フィルターサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0308751 | 3.31 " | 3.31 " | 4.96 " | 4.96 " | 129.29 | 304 | 304 PSI | 2873平方インチ | ¥13,748 | 見積依頼
|
MF0316526 | 3.31 " | 3.31 " | 4.96 " | 4.96 " | 129.29 | 304 | 304 PSI | 2873平方インチ | ¥13,748 | 見積依頼
|
MF0321301 | 3.31 " | 3.31 " | 4.96 " | 4.96 " | 129.29 | - | 304 PSI | 2873平方インチ | ¥13,748 | 見積依頼
|
MF0321302 | 3.31 " | 3.31 " | 4.96 " | 4.96 " | 129.29 | - | 304 PSI | 2873平方インチ | ¥13,748 | 見積依頼
|
MF0427268 | 1.114 " | 1.114 " | 2.303 " | 2.303 " | 9.70 | - | 145 PSI | 242平方インチ | ¥4,651 | 見積依頼
|
MF0433662 | 3.31 " | 3.31 " | 4.96 " | 4.96 " | 129.29 | 304 | 304 PSI | 2873平方インチ | ¥13,748 | 見積依頼
|
MF0433663 | 3.31 " | 3.31 " | 4.96 " | 4.96 " | 129.29 | - | 304 PSI | 2873平方インチ | ¥13,748 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。