MAIN FILTERINC。MF0065820油圧フィルター、ワイヤーメッシュ、40ミクロン定格、保証シール、3.228インチの高さ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧フィルター |
ボトムID | 2.008 " |
ボトムOD | 3.327 " |
崩壊圧力 | 51 |
クラッキング圧力 | 51 PSI |
ろ材 | 金網 |
フィルターサイズ | 79平方インチ |
Flow | 外で |
流れ方向 | 外で |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | ガーニタル |
高さ | 3.228 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 40 |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | ガーニタル |
トップID | 1.614 " |
トップOD | 3.327 " |
モデル | ボトムID | ボトムOD | フィルターサイズ | 高さ | トップID | トップOD | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0065902 | 2.01 " | 3.31 " | 316平方インチ | 9.84 " | 1.61 " | 3.33 " | ¥29,283 | 見積依頼
|
MF0432188 | 2.008 " | 3.327 " | 79平方インチ | 3.228 " | 1.614 " | 3.327 " | ¥24,133 | 見積依頼
|
MF0432390 | 2.01 " | 3.31 " | 316平方インチ | 9.84 " | 1.61 " | 3.33 " | ¥29,283 | 見積依頼
|
MF0603389 | 2.008 " | 3.327 " | 79平方インチ | 3.228 " | 1.614 " | 3.327 " | ¥24,133 | 見積依頼
|
MF0603449 | 2.01 " | 3.31 " | 316平方インチ | 9.84 " | 1.61 " | 3.33 " | ¥29,283 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。