MAIN FILTERINC。MF0062613油圧フィルター、ガラス/水除去、10ミクロン定格、ブナシール、17.99インチの高さ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧フィルター |
ボトムID | 2.126 " |
ボトムOD | 6.083 " |
容量 | 165.26 |
崩壊圧力 | 102 |
クラッキング圧力 | 102 PSI |
ろ材 | ガラス/水の除去 |
フィルターサイズ | 1688平方インチ |
Flow | 外で |
流れ方向 | 外で |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | 良いです |
高さ | 17.99 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 10 |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | 良いです |
トップID | 2.126 " |
トップOD | 6.083 " |
プロダクト | モデル | ミクロン | 容量 | 崩壊圧力 | クラッキング圧力 | ろ材 | フィルター評価 | フィルターサイズ | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0062596 | 5 | 176.76 | - | 58 PSI | セルロース | 5 | 4419平方インチ | 17.99 | ¥6,447 | 見積依頼
| |
MF0062597 | 5 | - | 58 | 58 PSI | セルロース | - | - | 17.99 " | ¥7,959 | 見積依頼
| |
MF0062599 | - | - | - | - | セルロース | 10 | - | 17.99 | ¥7,959 | 見積依頼
| |
MF0062601 | 25 | - | 58 | 58 PSI | セルロース | - | - | 17.99 " | ¥7,959 | 見積依頼
| |
MF0062602 | 25 | 176.76 | - | 58 PSI | セルロース | 25 | 4419平方インチ | 17.99 | ¥6,447 | 見積依頼
| |
MF0062603 | 25 | - | - | - | セルロース | - | - | 17.99 " | ¥7,959 | 見積依頼
| |
MF0062609 | 25 | 275.60 | 102 | 102 PSI | ガラス | - | 3069平方インチ | 17.99 " | ¥16,922 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。