MAIN FILTERINC。MF0060020油圧フィルター、ステンレス鋼ファイバー、定格10ミクロン、Vitonシール、高さ6.22インチ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧フィルター |
ボトムOD | 1.752 " |
容量 | 2.73 |
崩壊圧力 | 3045 |
クラッキング圧力 | 3045 PSI |
ろ材 | ステンレス鋼繊維 |
フィルターサイズ | 105平方インチ |
Flow | 外で |
流れ方向 | 外で |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | バイトン |
高さ | 6.22 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 10 |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | バイトン |
トップID | 0.87 " |
トップOD | 1.752 " |
プロダクト | モデル | トップID | ボトムID | ボトムOD | トップOD | 容量 | 崩壊圧力 | クラッキング圧力 | フィルターサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0060106 | 1.346 " | - | 2.362 " | 2.362 " | 4.46 | 3045 | 3045 PSI | 171平方インチ | ¥37,631 | 見積依頼
| |
MF0060159 | 1.347 " | - | 2.362 " | 2.362 " | 6.67 | 3045 | 3045 PSI | 257平方インチ | ¥49,216 | 見積依頼
| |
MF0060234 | 0.476 " | - | 1.378 " | 1.378 " | 0.83 | - | 3045 PSI | 32平方インチ | ¥17,497 | 見積依頼
| |
MF0060381 | 0.87 " | - | 1.752 " | 1.752 " | 1.50 | - | 3045 PSI | 58平方インチ | ¥19,818 | 見積依頼
| |
MF0060434 | 1.898 " | - | 3.032 " | 3.032 " | 16.56 | - | 3045 PSI | 637平方インチ | ¥93,462 | 見積依頼
| |
MF0063903 | - | 3.799 " | 4.902 " | 4.902 " | 34.52 | - | 435 PSI | 1328平方インチ | ¥164,383 | 見積依頼
| |
MF0063969 | - | 1.347 " | 2.362 " | 2.362 " | - | - | - | - | ¥31,017 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。