MAIN FILTERINC。MF0059111交換油圧フィルター、ガラス、1ミクロン、Vitonシール、4.6インチの高さ
アイテム: CF6XBC
モデル:MF0059111相互参照:D180G01A '
¥7,702 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | 油圧フィルター |
ボトムOD | 2.756 " |
容量 | 19.24 |
クラッキング圧力 | 305 PSI |
ろ材 | ガラス |
フィルター評価 | 1 |
フィルターサイズ | 260平方インチ |
Flow | 外で |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | バイトン |
高さ | 4.6 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 1 |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | バイトン |
トップID | 1.319 " |
トップOD | 2.756 " |
プロダクト | モデル | トップID | ボトムID | ボトムOD | トップOD | 容量 | 崩壊圧力 | クラッキング圧力 | フィルターサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0058197 | 2.008 " | - | 3.11 " | 3.11 " | - | - | - | - | ¥10,336 | 見積依頼
| |
MF0058383 | 1.004 " | - | 1.772 " | 1.772 " | - | - | - | - | ¥4,423 | 見積依頼
| |
MF0058385 | 1" | - | 1.772 " | 1.772 " | - | - | - | - | ¥11,334 | 見積依頼
| |
MF0058427 | 1.004 " | - | 1.772 " | 1.772 " | - | - | - | - | ¥5,798 | 見積依頼
| |
MF0058429 | 1" | - | 1.772 " | 1.772 " | - | - | - | - | ¥14,533 | 見積依頼
| |
MF0058469 | 0.965 " | - | 2.087 " | 2.087 " | - | - | - | - | ¥5,786 | 見積依頼
| |
MF0058541 | 0.965 " | - | 2.087 " | 2.087 " | 31.60 | - | 305 PSI | 427平方インチ | ¥6,800 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。