MAIN FILTERINC。MF0058408油圧フィルター、ワイヤーメッシュ、125ミクロン定格、Vitonシール、4.44インチの高さ
アイテム:CF6WGU
モデル:MF0058408相互参照:D111T125AV '
¥5,316 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧フィルター |
ボトムOD | 1.772 " |
ろ材 | 金網 |
高さ | 4.44 " |
ミクロン | 125 |
シールタイプ | バイトン |
トップID | 1.004 " |
トップOD | 1.772 " |
プロダクト | モデル | フィルターサイズ | ボトムID | ボトムOD | Flow | 流れ方向 | ガスケット材料 | 高さ | ミクロン | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0058346 | 61平方インチ | - | 1.772 " | 外で | 外で | バイトン | 3.38 " | 10 | ¥2,859 | 見積依頼
| |
MF0058348 | 61平方インチ | - | 1.772 " | 外で | 外で | バイトン | 3.38 " | 25 | ¥2,840 | 見積依頼
| |
MF0058350 | 61平方インチ | - | 1.772 " | 外で | 外で | バイトン | 3.38 " | 3 | ¥4,222 | 見積依頼
| |
MF0058352 | 62平方インチ | - | 1.772 " | 外で | 外で | バイトン | 3.38 " | 3 | ¥10,620 | 見積依頼
| |
MF0058354 | 61平方インチ | - | 1.772 " | 外で | 外で | バイトン | 3.38 " | 5 | ¥4,178 | 見積依頼
| |
MF0058356 | 62平方インチ | - | 1.772 " | 外で | 外で | バイトン | 3.38 " | 5 | ¥10,620 | 見積依頼
| |
MF0058358 | 61平方インチ | - | 1.772 " | 外で | 外で | バイトン | 3.38 " | 10 | ¥3,947 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。