MAIN FILTERINC。MF0058222交換油圧フィルター、ガラス、定格5ミクロン、Vitonシール、高さ16.575インチ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧フィルター |
ボトムOD | 3.11 " |
容量 | 16.79 |
崩壊圧力 | 145 |
クラッキング圧力 | 145 PSI |
ろ材 | ガラス |
フィルターサイズ | 179平方インチ |
Flow | 外で |
流れ方向 | 外で |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | バイトン |
高さ | 16.575 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 5 |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | バイトン |
トップID | 2.008 " |
トップOD | 3.11 " |
プロダクト | モデル | トップID | ボトムID | ボトムOD | トップOD | 容量 | フィルター評価 | フィルターサイズ | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0058134 | 2.539 " | 2.539 " | 3.839 " | 3.839 " | 17.30 | 10 | 177平方インチ | 12.283 | ¥12,345 | 見積依頼
| |
MF0058198 | 2.008 " | - | 3.11 " | 3.11 " | - | - | - | 7.953 " | ¥10,336 | 見積依頼
| |
MF0058200 | 2.008 " | - | 3.11 " | 3.11 " | - | - | - | 7.953 " | ¥10,336 | 見積依頼
| |
MF0058202 | 2.008 " | - | 3.11 " | 3.11 " | - | - | - | 7.953 " | ¥10,336 | 見積依頼
| |
MF0058204 | 2.008 " | - | 3.11 " | 3.11 " | - | - | - | 7.953 " | ¥10,336 | 見積依頼
| |
MF0058206 | 2.008 " | - | 3.11 " | 3.11 " | - | - | - | 7.953 " | ¥10,336 | 見積依頼
| |
MF0058210 | 2.008 " | - | 3.11 " | 3.11 " | - | - | - | 12.677 " | ¥13,340 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。