MAIN FILTERINC。MF0057147交換油圧フィルター、ガラス、3ミクロン、Vitonシール、25.78インチの高さ
アイテム: CF6VXR
モデル:MF0057147
¥65,242 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | 油圧フィルター |
ボトムID | 2.193 " |
ボトムOD | 3.74 " |
ろ材 | ガラス |
フィルター評価 | 3 |
高さ | 25.78 |
シールタイプ | バイトン |
トップID | 2.193 " |
トップOD | 3.74 " |
プロダクト | モデル | トップID | ボトムID | ボトムOD | トップOD | 容量 | 崩壊圧力 | クラッキング圧力 | フィルターサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0004536 | 1.701 " | 1.701 " | 3.071 " | 3.071 " | 75.33 | - | 305 PSI | 1018平方インチ | ¥12,048 | 見積依頼
| |
MF0005340 | 1.343 " | - | 2.717 " | 2.717 " | - | - | - | - | ¥10,048 | 見積依頼
| |
MF0006002 | 0.476 " | - | 1.378 " | 1.378 " | 2.36 | - | 3045 PSI | 32平方インチ | ¥9,532 | 見積依頼
| |
MF0006006 | 0.87 " | - | 1.85 " | 1.85 " | 5.48 | 3045 | 3045 PSI | 71平方インチ | ¥10,045 | 見積依頼
| |
MF0006010 | 0.87 " | - | 1.752 " | 1.752 " | - | - | - | - | ¥8,184 | 見積依頼
| |
MF0006014 | 1.346 " | - | 2.717 " | 2.717 " | 14.80 | - | 3045 PSI | 200平方インチ | ¥13,043 | 見積依頼
| |
MF0006038 | 1.343 " | - | 2.717 " | 2.717 " | - | - | - | - | ¥10,048 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。