MAIN FILTERINC。MF0056626交換油圧フィルター、ガラス、10ミクロン、Vitonシール、12.91インチの高さ
アイテム:CF6VHA
モデル:MF0056626
¥9,779 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧フィルター |
ボトムOD | 3.78 " |
容量 | 102.29 |
クラッキング圧力 | 363 PSI |
ろ材 | ガラス |
フィルター評価 | 10 |
フィルターサイズ | 1045平方インチ |
Flow | 外で |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | バイトン |
高さ | 12.91 |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 10 |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | バイトン |
トップID | 2.224 " |
トップOD | 3.78 " |
プロダクト | モデル | Flow | ボトムID | ボトムOD | 流れ方向 | 高さ | ミクロン | トップID | トップOD | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0005332 | 外で | - | 1.85 " | - | 3.3 " | 10 | 0.87 " | 1.85 " | ¥5,208 | 見積依頼
| |
MF0005335 | 外で | - | 1.85 " | - | 6.02 | 10 | 0.87 " | 1.85 " | ¥5,650 | 見積依頼
| |
MF0005338 | 外で | - | 2.717 " | 外で | 4.52 " | 10 | 1.346 " | 2.717 " | ¥5,863 | 見積依頼
| |
MF0005344 | 外で | - | 3.563 " | 外で | 6.37 " | 10 | 1.898 " | 3.563 " | ¥11,328 | 見積依頼
| |
MF0006004 | 外で | - | 1.378 " | 外で | 3.7 " | 10 | 0.476 " | 1.378 " | ¥9,526 | 見積依頼
| |
MF0006008 | 外で | - | 1.85 " | - | 3.31 " | 10 | 0.87 " | 1.85 " | ¥10,540 | 見積依頼
| |
MF0006012 | 外で | - | 1.752 " | - | 6.18 | 10 | 0.87 " | 1.752 " | ¥8,172 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。