MAIN FILTERINC。MF0035409油圧フィルター、ワイヤーメッシュ、100ミクロン定格、Vitonシール、13.74インチの高さ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧フィルター |
ボトムOD | 3.032 " |
崩壊圧力 | 435 |
クラッキング圧力 | 435 PSI |
ろ材 | 金網 |
フィルターサイズ | 621平方インチ |
Flow | 外で |
流れ方向 | 外で |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | バイトン |
高さ | 13.74 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 100 |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | バイトン |
トップID | 1.898 " |
トップOD | 3.032 " |
プロダクト | モデル | トップOD | ボトムOD | 崩壊圧力 | クラッキング圧力 | フィルターサイズ | Flow | 高さ | トップID | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0008098 | 2.913 " | 2.913 " | 435 | 435 PSI | 206平方インチ | 外で | 5.98 " | 1.587 " | ¥12,005 | 見積依頼
| |
MF0008155 | 1.772 " | 1.772 " | 3045 | 3045 PSI | 76平方インチ | 外で | 4.44 " | 1.016 " | ¥14,910 | 見積依頼
| |
MF0008273 | 2.913 " | 2.913 " | - | 435 PSI | 311平方インチ | 外で | 8.85 " | 1.587 " | ¥15,037 | 見積依頼
| |
MF0008348 | 1.654 " | 1.654 " | 3045 | 3045 PSI | 53平方インチ | 外で | 3.38 " | 0.898 " | ¥17,361 | 見積依頼
| |
MF0008395 | 3.071 " | 3.071 " | - | 3045 PSI | 136平方インチ | 外で | 5.74 " | 1.083 " | ¥17,936 | 見積依頼
| |
MF0035266 | 1.26 " | 1.26 " | 3045 | 3045 PSI | 28平方インチ | 外で | 2.75 " | 0.634 " | ¥13,170 | 見積依頼
| |
MF0166866 | 1.752 " | 1.752 " | - | - | - | - | 3.85 " | 0.87 " | ¥7,019 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。