MAIN FILTERINC。MF0008596交換油圧フィルター、ワイヤーメッシュ、定格125ミクロン、ブナシール、高さ7.99インチ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧フィルター |
ボトムID | 2.559 " |
ボトムOD | 5.118 " |
崩壊圧力 | 58 |
クラッキング圧力 | 58 PSI |
ろ材 | 金網 |
フィルターサイズ | 458平方インチ |
Flow | 外で |
流れ方向 | 外で |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | 良いです |
高さ | 7.99 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 125 |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | 良いです |
トップID | 0.748 " |
トップOD | 5.118 " |
プロダクト | モデル | ボトムID | ボトムOD | フィルターサイズ | 高さ | トップID | トップOD | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0035530 | 1.614 " | 3.898 " | - | 6.81 " | 0.591 " | 3.898 " | ¥7,399 | 見積依頼
| |
MF0037901 | 1.142 " | 2.756 " | - | 5.23 " | 0.492 " | 2.756 " | ¥4,336 | 見積依頼
| |
MF0163453 | 2.559 " | 5.118 " | 458平方インチ | 7.99 " | 0.748 " | 5.118 " | ¥10,994 | 見積依頼
| |
MF0416927 | 1.142 " | 2.756 " | 91平方インチ | 3.26 " | 0.492 " | 2.756 " | ¥5,019 | 見積依頼
| |
MF0416928 | 1.142 " | 2.756 " | 91平方インチ | 3.26 " | 0.492 " | 2.756 " | ¥5,019 | 見積依頼
| |
MF0416929 | 1.142 " | 2.756 " | 91平方インチ | 3.26 " | 0.492 " | 2.756 " | ¥5,019 | 見積依頼
| |
MF0416930 | 1.142 " | 2.756 " | 91平方インチ | 3.26 " | 0.492 " | 2.756 " | ¥5,019 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。