MAIN FILTERINC。MF0007593交換油圧フィルター、ワイヤーメッシュ、10ミクロン定格、Vitonシール、9.25インチの高さ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧フィルター |
ボトムID | 1.654 " |
ボトムOD | 3.898 " |
崩壊圧力 | 145 |
クラッキング圧力 | 145 PSI |
ろ材 | 金網 |
フィルターサイズ | 197平方インチ |
Flow | 外で |
流れ方向 | 外で |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | バイトン |
高さ | 9.25 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 10 |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | バイトン |
トップID | 1.654 " |
トップOD | 3.898 " |
プロダクト | モデル | ボトムOD | 崩壊圧力 | クラッキング圧力 | フィルターサイズ | 高さ | トップID | トップOD | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0008166 | 3.032 " | 435 | 435 PSI | 310平方インチ | 7.04 " | 1.898 " | 3.032 " | ¥19,027 | 見積依頼
| |
MF0008442 | 1.772 " | - | - | - | 4.44 " | 1.004 " | 1.772 " | ¥8,493 | 見積依頼
| |
MF0008443 | 1.772 " | - | - | - | 4.48 " | 1" | 1.772 " | ¥18,934 | 見積依頼
| |
MF0008466 | 1.752 " | - | - | - | 6.18 " | 0.87 " | 1.752 " | ¥7,121 | 見積依頼
| |
MF0008517 | 2.087 " | - | 435 PSI | 69平方インチ | 3.7 " | 0.965 " | 2.087 " | ¥17,315 | 見積依頼
| |
MF0026089 | 1.654 " | - | 363 PSI | 63平方インチ | 3.54 " | 0.898 " | 1.654 " | ¥6,605 | 見積依頼
| |
MF0035564 | 3.071 " | - | 3045 PSI | 415平方インチ | 9.29 | 1.646 " | 3.071 " | ¥32,692 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。