MAIN FILTERINC。MF0004446交換油圧フィルター、セルロース、定格20ミクロン、Vitonシール、高さ3.54インチ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧フィルター |
ボトムOD | 1.752 " |
容量 | 2.51 |
崩壊圧力 | 435 |
クラッキング圧力 | 435 PSI |
ろ材 | セルロース |
フィルターサイズ | 63平方インチ |
Flow | 外で |
流れ方向 | 外で |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | バイトン |
高さ | 3.54 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 20 |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | バイトン |
トップID | 0.87 " |
トップOD | 1.752 " |
プロダクト | モデル | 高さ | ボトムOD | 容量 | トップID | トップOD | 崩壊圧力 | クラッキング圧力 | フィルターサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0004449 | 6.18 | 1.752 " | 5.41 | 0.87 " | 1.752 " | - | 435 PSI | 135平方インチ | ¥4,423 | 見積依頼
| |
MF0005080 | 5.86 " | 2.087 " | - | 0.965 " | 2.087 " | - | - | - | ¥5,517 | 見積依頼
| |
MF0006029 | 3.54 " | 1.752 " | 2.51 | 0.87 " | 1.752 " | - | 435 PSI | 63平方インチ | ¥3,879 | 見積依頼
| |
MF0006033 | 6.18 | 1.752 " | 5.41 | 0.87 " | 1.752 " | - | 435 PSI | 135平方インチ | ¥4,423 | 見積依頼
| |
MF0006041 | 7.4 " | 2.362 " | 9.36 | 1.347 " | 2.362 " | - | 435 PSI | 234平方インチ | ¥4,586 | 見積依頼
| |
MF0006073 | 7.04 | 3.032 " | 12.41 | 1.898 " | 3.032 " | - | 435 PSI | 310平方インチ | ¥5,860 | 見積依頼
| |
MF0006377 | 4.44 " | 1.772 " | 5.78 | 1.016 " | 1.772 " | 290 | 290 PSI | 144平方インチ | ¥5,062 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。