MAIN FILTERINC。MF0004107交換油圧フィルター、セルロース、25ミクロン、ブナシール、高さ17.99インチ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧フィルター |
ボトムID | 2.618 " |
ボトムOD | 6.083 " |
クラッキング圧力 | 58 PSI |
ろ材 | セルロース |
フィルター評価 | 25 |
Flow | 外で |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | 良いです |
高さ | 17.99 |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 25 |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | 良いです |
トップID | 2.618 " |
トップOD | 6.083 " |
プロダクト | モデル | Flow | ボトムID | ボトムOD | 流れ方向 | 高さ | トップID | トップOD | 容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0003938 | 外で | 2.618 " | 6.083 " | 外で | 17.99 " | 2.618 " | 6.083 " | - | ¥7,761 | 見積依頼
| |
MF0003972 | 外で | 2.126 " | 6.083 " | - | 17.99 | 2.126 " | 6.083 " | - | ¥7,959 | 見積依頼
| |
MF0003993 | 外で | 3.5 " | 6.083 " | 外で | 14.48 " | 3.5 " | 6.083 " | - | ¥6,654 | 見積依頼
| |
MF0004009 | インサイドアウト | 0.409 " | 4.173 " | - | 18.3 mm | 2.835 " | 4.173 " | 53.56 | ¥10,836 | 見積依頼
| |
MF0004106 | 外で | 2.126 " | 6.083 " | 外で | 17.99 " | 2.126 " | 6.083 " | - | ¥7,959 | 見積依頼
| |
MF0004133 | 外で | 3.5 " | 6.083 " | 外で | 14.48 " | 3.5 " | 6.083 " | - | ¥6,654 | 見積依頼
| |
MF0004294 | 外で | 3.996 " | 5.61 " | - | 12.12 " | 3.996 " | 5.61 " | 83.42 | ¥11,300 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。