アイテム価格 | 電子デジタルインジケーター |
正確さ | +/- 0.5 "を超える+/- 0.040%/ + /-0.25"を超える+/- 0.020% |
ベゼル | 2.30 "、270度回転 |
レンジ | +/- 0.040 " |
解像度 | 0.00001、0.00002、0.00005、0.0001、0.0005、0.0002、0.001"/0.0002、0.0005、0.001、0.002、0.005、0.010、0.020mm |
船の重量(kg) | 0.29 |
船高(cm) | 9.91 |
船の長さ(cm) | 12.95 |
船幅(cm) | 14.22 |
HSコード | 9017800000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。