入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ハンドヘルド懐中電灯 |
電池含む | いいえ |
バッテリーの燃焼時間 | 50時間 |
バッテリーサイズ | D |
バッテリタイプ | |
ビームの距離 | 指定なし |
ボディカラー | 青 |
本体径 | 2.25 " |
ボディ材質 | アルミニウム |
キャンドルパワー | 22,000 |
直径 | 2.25 " |
ドロップレーティング | 1m |
懐中電灯グレード | 産業 |
フォーカス | 固定の |
耐衝撃性 | 指定なし |
ランプ寿命 | 10K時間 |
ランプの種類 | LED製品 |
長さ | 12.5 " |
水晶体物質 | ポリカーボネート |
光出力 | 104 LM |
光出力モード | 単発講座 |
ルーメン | 104 |
ルーメン範囲 | 100〜249 |
最大ルーメン出力 | 168 |
バッテリーの数 | 3 |
ピークビーム強度 | 42,533cd |
高い設定での実行時間 | 80時間 |
安全性評価 | 安全性評価なし |
スイッチタイプ | ツイストヘッド |
水の浸透度 | 指定なし |
バッテリー付きの重量 | 30.02オンス |
船の重量(kg) | 0.48 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 37.59 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 8513102000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | キャンドルパワー | 電池含む | バッテリーの燃焼時間 | 直径 | ドロップレーティング | 懐中電灯グレード | フォーカス | 耐衝撃性 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP2P01HK | 4880 | 有り | 2.5時間 | 1" | - | 産業 | 固定の | 指定なし | ¥11,948 | ||
SP + P01HK | 5600 | 有り | 2.5/25時間 | 1" | - | 産業 | 固定の | 指定なし | ¥13,597 | ||
XL200-S3016K | 4737 | 有り | 2.5/218時間 | 1" | 1m | 産業 | 調節可能 | 指定なし | ¥18,279 | ||
SP2P09HK | 226 | 有り | 2時間30分。 | 23 / 32 " | - | 産業 | 調節可能 | 1m | ¥11,290 | ||
SP2P10HK | 226 | 有り | 2時間30分。 | 23 / 32 " | - | 産業 | 調節可能 | 1m | ¥11,894 | ||
SP2P11HK | 226 | 有り | 2時間30分。 | 23 / 32 " | - | 産業 | 調節可能 | 1m | ¥11,801 | ||
SJ3A016 | - | 有り | 1.5時間 | 1 / 2 " | - | 産業 | 固定の | 指定なし | ¥7,314 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。