アイテム価格 | ロングブレードすきまゲージセット |
ブレードの長さ | 12 " |
ブレード幅 | 1 / 2 " |
マーキング | XNUMX進数およびメートル法に相当するものでエッチングされたブレード |
個数 | 12 |
厚さ | 0.0015、0.002、0.003、0.004、0.005、0.006、0.008、0.010、0.012、0.014、0.015、0.020 " |
厚さの範囲(インチ) | 0.0015〜0.020 |
船の重量(kg) | 0.13 |
船高(cm) | 0.64 |
船の長さ(cm) | 31.75 |
船幅(cm) | 1.91 |
HSコード | 9017308000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。