MAGLINER NPA13CG2C5 ブレーキ ハンド トラック 500 ポンド
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ブレーキハンドトラック |
組み立て済み/未組み立て | 組み立て |
色 | シルバー |
終了 | アルミニウム |
ハンドルタイプ | デュアルグリップ |
負荷容量 | 500ポンド |
材料 | アルミニウム |
ノーズプレートの深さ | 9" |
ノーズプレート幅 | 18 " |
全体の深さ | 20 " |
全体の高さ | 60 " |
全幅 | 22 " |
ホイールベアリング | 準精密 |
ホイール直径 | 10 " |
ホイールタイプ | 泡入り |
ホイールの幅 | 3.5 " |
船の重量(kg) | 16.2 |
船高(cm) | 152.4 |
船の長さ(cm) | 50.8 |
船幅(cm) | 55.88 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ハンドルタイプ | ホイール素材 | ホイールタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
NPA13CG245 | デュアルグリップ | ラバー | 空気圧ゴム | ¥112,168 | ||
NPA122G2C5C | シングルグリップ | マイクロセルラーフォーム | 泡入り | ¥119,826 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。