MAGLINER HNKC36E1B5 狭い通路ハンドトラック 500 ポンド 8 インチ直径
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
アイテム価格 | 狭い通路台車 |
組み立て済み/未組み立て | 組み立てられていません |
色 | シルバー |
終了 | アルミニウム |
ハンドルタイプ | 二重ループ |
負荷容量 | 500ポンド |
材料 | アルミニウム |
ノーズプレートの深さ | 9" |
ノーズプレート幅 | 14 " |
全体の深さ | 18 " |
全体の高さ | 62 " |
全幅 | 14 " |
ホイールベアリング | 準精密 |
ホイール直径 | 8" |
ホイールタイプ | バルーンクッション |
ホイールの幅 | 2" |
船の重量(kg) | 14.51 |
船高(cm) | 33.02 |
船の長さ(cm) | 104.14 |
船幅(cm) | 38.1 |
HSコード | 8716805010 |
プロダクト | モデル | 全体の深さ | ホイール直径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
HNK5GDE3A5 | 20 " | 10 " | ¥97,690 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。