MAG-MATE TNF09 磁気シートセパレーター 20-30ga 9-1/4h
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
アイテム価格 | 磁気シートセパレーター |
脚注 | 磁気シートセパレーターは、スタックの最大高さより2 "〜3"高くする必要があります |
金属ゲージ | 20〜30 ga |
全体の高さ | 9.25 " |
全体の厚さ | 1.437 " |
全幅 | 6.187 " |
船の重量(kg) | 5.85 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 35.56 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 8505110000 |
原産国 | US |
モデル | 金属ゲージ | 全体の高さ | 全体の厚さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
TNF06 | 20〜30 ga | 6.187 " | 1.437 " | 6.187 " | ¥63,129 | |
TNF12 | 20〜30 ga | 12.25 " | 1.437 " | 6.187 " | ¥93,776 | |
TNF15 | 20〜30 ga | 15.25 " | 1.437 " | 6.187 " | ¥102,010 | |
MGF09 | 12〜22 ga | 9.25 " | 2-11 / 16」 | 6.187 " | ¥79,596 | |
MGF12 | 12〜22 ga | 12.25 " | 2-11 / 16」 | 6.187 " | ¥120,077 | |
MGF15 | 12〜22 ga | 15.25 " | 2-11 / 16」 | 6.187 " | ¥121,681 | |
MGF18 | 12〜22 ga | 18 5 / 16 " | 2-11 / 16」 | 6.187 " | ¥135,405 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。