Mag-mate Era-202 | 電磁石、丸型、120vac | Raptor Supplies 日本
定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

MAG-MATE ERA-202 電磁石、丸型、120VAC | CD8XMB

MAG-MATE ERA-202 電磁石 丸型 AC120V

在庫あり
アイテム:CD8XMB モデル: ERA-202

入手する 5月 6, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥64,015 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格電磁石

発送情報:

船の重量(kg) 0.9
原産国US

商品の詳細:

Mag-Mate ERA-202 電磁石は、部品の保持と位置決め、鉄系材料の把持と取り出し、自動化と組み立ての用途に最適です。

特徴:

  • Mag-Mate ERA-202 電磁石は、露出した表面の耐食性のための非磁性ステンレス鋼構造を特徴としています。
  • 保持力を調整するためのオン/オフスイッチが内蔵されています。
  • この電磁石には、凹凸面を保持するための丸い島極電磁石が装備されています。
  • 電磁石の機能を示すインジケータライトで構成されています。
  • この電磁石は、手動または自動アプリケーションで集中的な保持力と高い応答性を提供します。
  • 内部整流器と NEMA 5-15P プラグが内蔵されており、最適なホールド パワーを提供します。

基準と承認:

  • REACH規則
  • RoHS指令

よくある質問:

Q. Mag-Mate ERA-202 電磁石の動作温度は?

A. 動作温度範囲は華氏 -4 ~ 160 度です。

Q. Mag-Mate ERA-202 電磁石の最大磁力は?

A. この電磁石の最大磁力は 190 ポンドです。

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

MAG-MATE ERA-202 電磁石 丸型 AC120V
¥64,015 /単価