入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 磁気シートハンドラー |
ハンドルタイプ | Dハンドル |
磁石の高さ | 1.375 " |
磁石の長さ | 6.125 " |
マグネット素材 | セラミック |
磁石の幅 | 7.25 " |
最大耐熱温度 | 300度F |
船の重量(kg) | 3.74 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 8505110000 |
原産国 | US |
A. MAG-MATE B600 リフティング マグネットは、縦型シートと横型シートの両方を保持できます。
A. この磁石は華氏 300 度までの温度に対応できます。
A.
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。