定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

MAG-MATE 990SM 磁気ピックアップ テレスコープ 16.5-29 インチ 20ポンド | AC6NAF 35T103

MAG-MATE 990SM 磁気ピックアップ テレスコープ 16.5-29 インチ 20ポンド

在庫あり
アイテム:AC6NAF モデル:990SM相互参照:35T103

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥17,771 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item磁気ピックアップ
拡張長さ29 "
演算永久磁石レトリーバーを希望の長さまで伸ばし、ターゲットの金属片に向けます。レトリーバーを引き抜くときに、捕捉された金属片は磁石にくっつきます。
ハンドル材料滑り止め耐溶剤性
ハンドルタイプクッションコンフォートグリップ
長さ16.5 "
マグネットタイプ希土類
プル容量20ポンド
シャフト材質亜鉛メッキ鋼
タイプ伸縮式

発送情報:

船の重量(kg) 0.29
船高(cm)3.05
船の長さ(cm)44.45
船幅(cm)3.05
HSコード8505193000
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルタイプ拡張長さ演算ハンドル材料ハンドルタイプ長さプル容量シャフト材質価格
MAG-MATE MM3600EZ 磁気ピックアップ リリース付き 36 ~ 40-1/4 インチ 8ポンド | AC6MZQ 35T088 MM3600EZリリース付き40.25 "湿式または乾式塗布、鉄金属のチップや粒子を収集ラバー耐溶剤性のコンフォートグリップ36 "8ポンドステンレス鋼¥32,374
MAG-MATE MM1500EZ 磁気ピックアップ リリース付き 15 ~ 19-1/4 インチ 8ポンド | AC6MZR 35T089 MM1500EZリリース付き19.25 "湿式または乾式塗布、鉄金属のチップや粒子を収集ラバー耐溶剤性のコンフォートグリップ15 "8ポンドステンレス鋼¥24,970
MAG-MATE928Sマグネティックピックアップフレックスベンド20インチ3ポンド| AC6MZV 35T092 928S柔軟で、曲げることができ、硬い-柔軟でユニークなデュアルパーパスマグネットレトリーバーを使用購入に進む、厄介な場所に侵入したり、シャフトを恒久的な位置に曲げたり、内側のワイヤーを取り外して位置に蛇行したりできます滑り止め耐溶剤性クッションコンフォートグリップ20 "3ポンド-¥8,104
MAG-MATE 929S 磁気ピックアップ フレックス ベンド 20 インチ 7 ポンド | AC6MZW 35T093 929S柔軟で、曲げることができ、硬い-柔軟でユニークなデュアルパーパスマグネットレトリーバーを使用購入に進む、厄介な場所に侵入したり、シャフトを恒久的な位置に曲げたり、内側のワイヤーを取り外して位置に蛇行したりできます滑り止め耐溶剤性クッションコンフォートグリップ20 "7ポンド-¥8,795
MAG-MATE915RM磁気ピックアップリトラクトベンド17インチ2ポンド| AC6MZX 35T094 915RM格納式、曲げ可能-レトリーバーシャ​​フトを適切な位置に曲げるか押すと、レトリーバーはその形状のままになり、ボタンを押し下げて磁石をターゲットパーツに露出させます。レトリーバーを配置しているときに、磁石が側面の鋼にくっつかない春のプランジャー17 "2ポンド亜鉛メッキ鋼¥5,571
MAG-MATE 922RM 磁気ピックアップ 格納式 24 インチ 2 ポンド | AC6MZY 35T095 922RMリトラクタブル-スネーク・レトリーバーを狭い場所に押し込み、その形状を維持します。ボタンを押して磁石をターゲット部分に露出させます。レトリーバーの位置を決めているときに磁石がサイドスチールにくっつきません。春のプランジャー24 "2ポンド亜鉛メッキ鋼¥7,057
MAG-MATE 923 磁気ピックアップ テレスコープ 6.5-32 インチ 5 ポンド | AC6MZZ 35T096 923伸縮式32 "永久磁石レトリーバーを希望の長さまで伸ばし、ターゲットの金属片に向けます。レトリーバーを引き抜くときに、捕捉された金属片は磁石にくっつきます。滑り止め耐溶剤性クッションコンフォートグリップ6.5 "5ポンドステンレス鋼¥6,075

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

MAG-MATE 990SM 磁気ピックアップ テレスコープ 16.5-29 インチ 20ポンド
¥17,771 /単価