入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 磁気ピックアップ |
拡張長さ | 32 " |
演算 | 永久磁石レトリーバーを希望の長さまで伸ばし、ターゲットの金属片に向けます。レトリーバーを引き抜くときに、捕捉された金属片は磁石にくっつきます。 |
ハンドル材料 | 滑り止め耐溶剤性 |
ハンドルタイプ | クッションコンフォートグリップ |
長さ | 6.5 " |
マグネットタイプ | 希土類 |
プル容量 | 5ポンド |
シャフト材質 | ステンレス鋼 |
タイプ | 伸縮式 |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 29.21 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8505193000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | タイプ | 拡張長さ | 演算 | ハンドル材料 | ハンドルタイプ | 長さ | プル容量 | シャフト材質 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MM3600EZ | リリース付き | 40.25 " | 湿式または乾式塗布、鉄金属のチップや粒子を収集 | ラバー | 耐溶剤性のコンフォートグリップ | 36 " | 8ポンド | ステンレス鋼 | ¥32,374 | ||
MM1500EZ | リリース付き | 19.25 " | 湿式または乾式塗布、鉄金属のチップや粒子を収集 | ラバー | 耐溶剤性のコンフォートグリップ | 15 " | 8ポンド | ステンレス鋼 | ¥24,970 | ||
928S | 柔軟で、曲げることができ、硬い | - | 柔軟でユニークなデュアルパーパスマグネットレトリーバーを使用購入に進む、厄介な場所に侵入したり、シャフトを恒久的な位置に曲げたり、内側のワイヤーを取り外して位置に蛇行したりできます | 滑り止め耐溶剤性 | クッションコンフォートグリップ | 20 " | 3ポンド | - | ¥8,104 | ||
929S | 柔軟で、曲げることができ、硬い | - | 柔軟でユニークなデュアルパーパスマグネットレトリーバーを使用購入に進む、厄介な場所に侵入したり、シャフトを恒久的な位置に曲げたり、内側のワイヤーを取り外して位置に蛇行したりできます | 滑り止め耐溶剤性 | クッションコンフォートグリップ | 20 " | 7ポンド | - | ¥8,795 | ||
915RM | 格納式、曲げ可能 | - | レトリーバーシャフトを適切な位置に曲げるか押すと、レトリーバーはその形状のままになり、ボタンを押し下げて磁石をターゲットパーツに露出させます。レトリーバーを配置しているときに、磁石が側面の鋼にくっつかない | 鋼 | 春のプランジャー | 17 " | 2ポンド | 亜鉛メッキ鋼 | ¥5,571 | ||
922RM | リトラクタブル | - | スネーク・レトリーバーを狭い場所に押し込み、その形状を維持します。ボタンを押して磁石をターゲット部分に露出させます。レトリーバーの位置を決めているときに磁石がサイドスチールにくっつきません。 | 鋼 | 春のプランジャー | 24 " | 2ポンド | 亜鉛メッキ鋼 | ¥7,057 | ||
924 | 伸縮式 | 32 " | 永久磁石レトリーバーを希望の長さまで伸ばし、ターゲットの金属片に向けます。レトリーバーを引き抜くときに、捕捉された金属片は磁石にくっつきます。 | 滑り止め耐溶剤性 | クッションコンフォートグリップ | 6.5 " | 7ポンド | ステンレス鋼 | ¥6,698 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。