入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 非接触超音波レベルセンサー |
ビーム角 | 12度 |
エンクロージャ材質 | PVC |
入力電圧 | 24 VDC |
取り付け | 1 "NPT |
動作周波数 | 148キロヘルツ |
出力 | 4〜20mA |
全体の直径 | 4" |
全体の長さ(Overall Length) | 4.100 " |
レンジ | 0.33〜6フィート。 |
解像度 | 0.040インチ、0.98mm |
船の重量(kg) | 0.55 |
船高(cm) | 13.97 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 9026102080 |
原産国 | CA |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。