入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ガス検知器 |
アラームタイプ | ビジュアル |
色 | ホワイト |
接続 | プラグ/端子 |
深さ | 1.625 " |
ディスプレイ | いいえ |
ガスの種類 | H2 |
高さ | 4" |
チャネル数 | 2 |
動作温度 範囲 | 32度から120度F(0度から48.9度C) |
必要な電力 | 12〜24 VAC / DC |
解像度 | 無し |
センサー範囲 | 0〜10%LEL |
ステータスインジケータ | 有り |
幅(Width) | 5" |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 11.59 |
船の長さ(cm) | 12.86 |
船幅(cm) | 5.72 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | アラームタイプ | 色 | 動作温度 範囲 | 必要な電力 | 解像度 | センサー範囲 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GD-6 | ガス検知器、コントローラー、変換器 | 可聴および視覚 | グレー | 0度から125度F(-18度から52度C) | 12〜24VACまたは12〜32VDC | 1%LEL | 0〜50%LEL | 4" | ¥125,836 | ||
CM-6 | ガス検知器、コントローラー、変換器 | 可聴および視覚 | グレー | 0度から125度F(-18度から52度C) | 12〜24VACまたは12〜32VDC | 1 ppm | 0〜200 ppm | 4" | ¥130,526 | ||
CM-E1 | 固定ガス検知器 | 可聴および視覚 | ホワイト | 40度から100度F(4.4度から37.8度C) | 9から32 VDCへ | 無し | 0〜400 ppm | 3.12 " | ¥28,379 | ||
TX-6-ND | ガス検知器、コントローラー、変換器 | 可聴および視覚 | グレー | 0度から125度F(-18度から52度C) | 12〜24VACまたは12〜32VDC | 1 ppm | 0〜20 ppm | 4" | ¥175,603 | ||
TX-6-AM | ガス検知器、コントローラー、変換器 | 可聴および視覚 | グレー | 0度から125度F(-18度から52度C) | 12〜24VACまたは12〜32VDC | 1 ppm | 0〜100 ppm | 4" | ¥186,402 | ||
TX-6-HS | ガス検知器、コントローラー、変換器 | 可聴および視覚 | グレー | 0度から125度F(-18度から52度C) | 12〜24VACまたは12〜32VDC | 1 ppm | 0〜50 ppm | 4" | ¥174,849 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。