MACROMATIC TR-56128-22 タイムディレイリレー、24V AC/DC、10A
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 時間遅延リレー |
入力電圧 | 24V AC / DC |
出力電流 | 10A |
タイミング範囲 | 6秒-10分 |
モデル | 電圧(AC) | コイルボルト | 演算 | 入力電圧 | 最大時間設定 | 最小時間設定 | ピン | ソケット | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR-50222-04 | - | 120 VAC | 遅延時 | - | 5秒。 | 0.05秒。 | 8 | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 | ¥8,255 | |
TR-50222-10 | - | 120 VAC | 遅延時 | - | 180秒。 | 1.8秒。 | 8 | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 | ¥8,255 | |
TR-50222-12 | - | 120 VAC | 遅延時 | - | 5分。 | 3秒。 | 8 | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 | ¥8,255 | |
TR-50222 | - | 120 VAC | 遅延時 | - | 15分。 | 9秒。 | 8 | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 | ¥8,578 | |
TR-50522-05 | - | 120 VAC | インターバルオン | - | 10秒。 | 0.1秒。 | 8 | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 | ¥8,255 | |
TR-50522-10 | - | 120 VAC | インターバルオン | - | 180秒。 | 1.8秒。 | 8 | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 | ¥8,255 | |
TR-50522-12 | - | 120 VAC | インターバルオン | - | 5分。 | 3秒。 | 8 | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 | ¥8,255 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。