入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カプセル化されたタイマーリレー |
調整方法 | ディップスイッチ |
コンタクトアンプ定格(抵抗性) | 10A |
お問合せフォーム | SPDT |
演算 | フラッシャー(オフ1日)、フラッシャー(オン1日)、ウォッチドッグ、シングルショット立ち下がりエッジ |
グリーン認証またはその他の認定 | タイムス2 |
Hz | 50/60 |
入力電圧 | 24〜240VAC / 12〜125VDC |
取り付け | 表面 |
出力 | リレー |
ピン | 9 |
ステータスインジケータ | なし |
タイマー範囲 | 0.10秒100分まで。 |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 7.37 |
船幅(cm) | 5.59 |
HSコード | 8536490075 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。