Macromatic Thr-11566-34jt | 時間遅延リレー、12 Vdc、10a | Raptor Supplies 日本

MACROMATIC THR-11566-34JT タイムディレイリレー DC12V 10A

アイテム: CD6APB モデル:THR-11566-34JT
¥15,665 /単価
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格時間遅延リレー
入力電圧12 VDC
出力電流10A
タイミング範囲0.1-10時間

製品バリエーション

プロダクトモデル価格
MACROMATIC THR-10266-04時間遅延リレー、12 VDC、10A | CD4ZJM THR-10266-04¥13,910
見積依頼
MACROMATIC THR-10266-04J時間遅延リレー、12 VDC、10A | CD4ZJN THR-10266-04J¥13,910
見積依頼
MACROMATIC THR-10266-30時間遅延リレー、12 VDC、10A | CD4ZJP THR-10266-30¥13,910
見積依頼
MACROMATIC THR-10266-30J時間遅延リレー、12 VDC、10A | CD4ZJQ THR-10266-30J¥13,910
見積依頼
MACROMATIC THR-10266-31時間遅延リレー、12 VDC、10A | CD4ZJR THR-10266-31¥13,910
見積依頼
MACROMATIC THR-10266-31J時間遅延リレー、12 VDC、10A | CD4ZJT THR-10266-31J¥13,910
見積依頼
MACROMATIC THR-10266-32時間遅延リレー、12 VDC、10A | CD4ZJU THR-10266-32¥13,910
見積依頼

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

MACROMATIC THR-11566-34JT タイムディレイリレー DC12V 10A
¥15,665 /単価