MACROMATIC TD-82221-42 時間遅延リレー、10-10230秒、240VAC、10A
アイテム: CD4YZT
モデル:TD-82221-42
¥23,737 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | 時間遅延リレー |
入力電圧 | 240 VAC |
出力電流 | 10A |
タイミング範囲 | 10〜10,230秒 |
モデル | 価格 | |
---|---|---|
TD-82221-40 | ¥23,737 | 見積依頼
|
TD-82221-41 | ¥23,737 | 見積依頼
|
TD-82221-43 | ¥23,737 | 見積依頼
|
TD-82221-44 | ¥23,737 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。