Macromatic Td-81621-43 | 時間遅延リレー、1 ~ 1023 分、240vac、10a | Raptor Supplies 日本

MACROMATIC TD-81621-43 タイムディレイリレー、1~1023分、AC240V、10A

アイテム: CD4YXP モデル:TD-81621-43
¥23,737 /単価
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格時間遅延リレー
入力電圧240 VAC
出力電流10A
タイミング範囲1 - 1,023分
UPC801262037441

製品バリエーション

プロダクトモデル価格
MACROMATIC TD-81621-40 時間遅延リレー、240VAC、10A | CD4YXL TD-81621-40¥23,737
見積依頼
MACROMATIC TD-81621-41 時間遅延リレー、1 ~ 1023 秒、240VAC、10A | CD4YXM TD-81621-41¥23,737
見積依頼
MACROMATIC TD-81621-42 時間遅延リレー、10-10230 秒、240VAC、10A | CD4YXN TD-81621-42¥23,737
見積依頼
MACROMATIC TD-81621-44 時間遅延リレー、10-10230 分、240VAC、10A | CD4YXQ TD-81621-44¥23,737
見積依頼

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

MACROMATIC TD-81621-43 タイムディレイリレー、1~1023分、AC240V、10A
¥23,737 /単価