入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ポータブルバンドソーブレード |
グレード | マトリックスII |
長さ | 32.875 " |
材料 | 炭素鋼 |
インチあたりの歯 | 10/14 |
厚さ | 0.02 " |
歯のタイプ | 変数 |
幅(Width) | 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 1.78 |
船の長さ(cm) | 50.8 |
船幅(cm) | 18.03 |
HSコード | 8202200030 |
原産国 | US |
モデル | グレード | 長さ | 材料 | インチあたりの歯 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZWEP281014MC | マトリックスII | 28.187 " | 炭素鋼 | 10/14 | 3 | ¥4,252 | |
ZWEP281418MC | マトリックスII | 28.187 " | 炭素鋼 | 14/18 | 3 | ¥5,229 | |
ZWEP321418MC | マトリックスII | 32.875 " | 炭素鋼 | 14/18 | 3 | ¥5,510 | |
ZWEP351014MC | マトリックスII | 35.375 " | 炭素鋼 | 10/14 | 3 | ¥4,243 | |
ZWEP351418MC | マトリックスII | 35.375 " | 炭素鋼 | 14/18 | 3 | ¥4,961 | |
ZWEP44811MC | 811 | 44.88 " | バイメタル | 8/11 | 3 | ¥4,413 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。