MK MORSE ZWEG360C57S-16 0 バンドソーブレード 16 フィート 5/7 Tpi | AD6LLY 45L495

M. K. MORSE ZWEG360C57S-16' 0" バンドソーブレード 16 フィート 5/7 Tpi

在庫あり
アイテム:AD6LLY モデル:ZWEG360C57S-16 '0 "相互参照:45L495

入手する 5月 22, Wednesday

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥22,380 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemバンドソーブレード
グレードチャレンジャー
長さ16ft。
材料バイメタル
インチあたりの歯5/7
厚さ0.042 "
歯のタイプ変数
幅(Width)1.25 "

発送情報:

船の重量(kg) 2.07
船高(cm)7.62
船の長さ(cm)63.5
船幅(cm)63.5
HSコード8202200030
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル長さインチあたりの歯厚さ幅(Width)価格
MK MORSE ZWEG083C46S-10 ZWEG083C46S-10 '0 "10ft。4/60.035 "1"¥12,497
MK MORSE ZWEG083C57S-10 ZWEG083C57S-10 '0 "10ft。5/70.035 "1"¥12,497
MK MORSE ZWEG083C46S-10 ZWEG083C46S-10' 10-1/2"10 '10-1 / 2 "4/60.035 "1"¥13,980
MK MORSE ZWEG083C57S-10 ZWEG083C57S-10' 10-1/2"10 '10-1 / 2 "5/70.035 "1"¥13,980
MK MORSE ZWEG083C46S-10 ZWEG083C46S-10 '4 "10 '4」4/60.035 "1"¥13,712
MK MORSE ZWEG083C57S-10 ZWEG083C57S-10 '4 "10 '4」5/70.035 "1"¥13,712
MK MORSE ZWEG083C46S-11 ZWEG083C46S-11 '0 "11ft。4/60.035 "1"¥13,566

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

M. K. MORSE ZWEG360C57S-16' 0" バンドソーブレード 16 フィート 5/7 Tpi
¥22,380 /単価